ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 腕カバー
PVC裏生地付き腕カバー ハイビスカス柄アソート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67314206
品番
YCA-007Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
内側に裏生地が付いているので蒸れにくい。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様
婦人向け
色
アソート
サイズ(mm)
180×370×200
素材
表:PVC、裏:T/C
特性
防汚
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯は裏返して(布地を表側にして)、中性洗剤で手洗いし、陰干ししてください。
※乾燥機には入れないでください。
※生地の性質上、多少縮むことがあります。
※水気を吸ったり摩擦によって、色落ちする恐れがあります。
※火気には近づけないでください。