ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 腕カバー
タオル地アームカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
67314258
品番
YCA-012BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
タオル地なので、吸水性・通気性がよく作業が快適に。
色
ブラック
特性
吸水性・通気性
サイズ(mm)
150×360
仕様
男女兼用
混率(%)
綿100
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。手洗いで軽く短時間押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※アイロンがけをする際はあて布を使用してください。