ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 腕カバー
防水ビニール腕カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67314285
品番
YCA-013CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様
男女兼用
色
クリア
サイズ(mm)
170×400
素材
PVC
特性
防汚
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※高温になる場所では、軟化または変形することがありますのでご使用にならないでください。
※乾燥機には入れないでください。
※冬場の寒い季節は、生地が硬くなり破れやすくなりますのでご注意ください。
※火気には近づけないでください。