ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの メッシュキャップ
メッシュキャップ キャップ 首元カバー付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67314459
品番
YYB-010BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
キャップ後部にタレが付いているので首回りの日除け帽子に。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
機能
日除け
サイズ(mm)
620×490×110 ツバ125
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※デザイン上、引っ掛けが生じやすいので、着用着脱時は突起物に引っ掛けないようにご注意ください。