ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの メッシュキャップ
遮光キャップ 首元カバー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67314556
品番
YYB-017GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オールメッシュで夏場も涼しく快適に。
キャップ後部にタレが付いているので首回りの日除け帽子に。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質
ポリエステル100%
色
グレー
機能
遮光
サイズ(mm)
200×260×110 ツバ90
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※デザイン上、引っ掛けが生じやすいので、着用着脱時は突起物に引っ掛けないようにご注意ください。