遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67314827 品番 1040780104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。

レンズ色 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 可視光線透過率(%)34 波長(nm)515、532 光学濃度(OD)2 タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス メーカー商品コードYL-780 MSHG HT 種別ハイタイプ 形状二眼型 用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 機能曇り止め、眼鏡併用可 アズワン品番64-9627-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする