ベッスル
備長炭スタリオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
グレイ
注文コード
67316297
品番
36350005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消臭効果
用途
カークッション
色
グレイ
幅(cm)
45
高さ(cm)
93
奥行き(cm)
2
タイプ
シングルクッション
RoHS指令(10物質対応)
対応