- ミリ目付ロッド 逆目盛タイプ ハイビスカス(ランドアート) 67316805 - ミリ目付ロッド 逆目盛タイプ ハイビスカス(ランドアート) 67316805

ミリ目付ロッド 逆目盛タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67316805 品番-
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

片面が右基点目盛の逆目盛タイプ。
ミリ単位での測定可能。
拡大撮影時にも数値がわかるように追番目盛を採用。
60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。
横数字面にも上下目盛でわかりやすい。
両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。
四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。

用途証明写真撮影用標尺 材質アルミ 幅(mm)60 厚さ(mm)6 目盛間隔両面20cm間隔 寸法(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする