※使用例

ハンディーポッド クリエイターキット (ティール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67318503 品番JB01780-PKK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,818

大事な音声をしっかり録音できるショットガンマイクが付いた、JOBY のスマートフォン用 Vlog 撮影キットです。
Vlog 撮影の重要な要素である音声収録。
キットに付属の「ウェイボ モバイル」は、狙った方向に焦点をあてて集音するため、スマートフォンだけでの撮影にありがちな、周囲の環境音が大きくて主要音源が聞き取りにくいといった失敗を減らすことができます。
また、風切り音ノイズを低減できる専用のウィンドジャマーも付属しています。
ミニ三脚「ハンディーポッド」は、3 本の脚を閉じるとハンディーグリップに早変わり。
手に馴染むエルゴノミックデザインと凹凸付きラバー仕上げによりしっかりとホールドできるため、安心して機材を持ち出してアクティブに撮
影することができます。
付属のスマートフォン用アダプター「グリップタイト スマート」はコールドシューを装備しているため、付属のウェイボ モバイルをはじめとしたアクセサリーを装着してシステムを拡張することができます。
また、底面と側面の 2 か所に 1/4 インチねじを装備しているため、スマートフォンを縦横どちらの向きに固定しても重心を取りやすいシス
テムになっています。

付属品ショックマウント、ウィンドジャマー、TRS ケーブル、TRRS ケーブル セット内容ハンディーポッド ティール、グリップタイト スマート、ウェイボ モバイル 質量(g)ハンディーポッド ティール:185、グリップタイトスマート:40、ウェイボ モバイル:70 耐荷重(kg)ハンディーポッドティール:1 寸法(cm)グリップタイトスマート:3.8×3×8.7、ウェイボ モバイル:8.1×2.2×2.2 高さ(cm)ハンディーポッドティール:14.7(使用時)、19(収納時) パターンカーディオイド 可動範囲ハンディーポッドティール:-90°/+30° アタッチメントグリップタイトスマート:1/4 インチメスねじ コールドシューマウント(×2)、ウェイボ モバイル::1/4 インチメスねじ コールドシューマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする