TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
4
注文コード
67320217
品番
172167-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
仕様
プラグハウジング
材質
94V-0、ナイロン
極数
4
寸法A(mm)
9.8
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
ハウジング
プラグ