曜日別特売
FP-3 ニューマチック式レベルセンサ ノーケン 67320411

ニューマチック式レベルセンサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード67320411品番FP-3
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

粘着性・腐食性の高い液体に最適。
高粘度、高腐食液に強い/測定液は、検出パイプに接触するだけで本機には接触しませんから高腐食液にも安心してご使用いただけます。また、高粘度液には検出パイプの先端部口径を大きくすることで、超高粘度液の検出も正確に行うことができます。
可動部の動きが小さく長寿命。/ヘッド圧によって可動するダイヤフラムの動きは、Max.2mmで疲労によって故障する心配は有りません。
安定した動作/高性能マイクロスイッチの採用により、動作点と復帰点の間には一定の応差があり、液面揺れによるチャタリングが生じにくく安定した動作が得られます。
防爆構造/FP510 耐圧防爆 TIIS防爆 d2G4

質量(kg)約0.3構造IP20取付ねじG1接点容量250V 5A AC/250V 0.25A DC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする