リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67320689
品番
XP1710B
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
XP10BとXP700のセットです。
セット内容
XP10BとXP700
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10B:約46、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP56
電池寿命
XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45〜90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32