3/22より値下げ!現場を応援

防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67320707 品番XP4010A
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

XP10AとXP4000のセットです。

セット内容XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45〜110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
義母が入浴中具合が悪くなった時の緊急連絡用として購入
製造業

チャイムを義父の寝室に設置した、無線なので、配線工事せずに置き場所を問わないところがとてもよい。音量や音色も設定が豊富で申し分ない。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
トラックスケール侵入
電気・ガス・熱供給・水道業

費用対効果の高い製品です。
〇トラック侵入&退却時の連絡に使用していますが、口頭含め、二重連絡の徹底が図れており、安全対策として有効活用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
67320707
2022-04-17
用途:
防犯対策

電波到達距離が結構あり、障害物もあまり気にしないで利用できました。

3人が参考にしています
対象商品:
67320707
2022-02-21
用途:
食材入荷時の呼出し
西予市 様 (その他業種)

価格の割に、音量も大きくエリアも広いため利用範囲が広がった。

3人が参考にしています
対象商品:
67320707
2021-10-08
用途:
宅配便の配達を待っているとき
農・林・水産業

私は耳が聞こえにくいので、在宅なのに宅配便を受け取れないときが時々あります。
玄関に押しボタンを設置し台所で受信すると音と光で知らせてくれるので、来客に気づかないことが減りました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする