これまで長い間使ってきたX850の検知部が経年劣化で不安定になり代替品として購入した。驚いたことに旧品と完全に互換性があり、検知器XP50のみの購入でも足りたが、XP50はより小型になり設置が容易になった。
後継器として互換性を謳った方が良いのではないかと思う。
店舗入り口の天井に取り付けてお客様の出入りの知らせチャイムに使用しています。センサーの範囲角度の調整が容易でセットがしやすく、感度も良好です。
飛んでいる虫にも反応するので時々無人の時もあります。
最近、ガラスを破って侵入する犯罪が増えているので、防犯のため、高齢の父の家の勝手口に設置しました。少しは安心です。
センサーの覆いを調節することで、指向性と検出範囲をかなり正確かつ直感的に調節できる。取付用のネジや両面テープも同胞されていてとても便利だった。音色も40種類以上から選べる。唯一の弱点は、音色の選択は、なぜかセンサーの電池ボックス内にあり、変更しにくい点。
見ていると大丈夫なのに、隠れてこっそり排便して失敗するために、気が緩まない日々でしたが、このセンサーは、小型犬でも100%発動して知らせてくれます。音色も64あり、音量調整もできます。家族一同大変喜んでいて、おしっこ躾がうまくいっています。ありがとうございます。
門の入り口にセンサーを置いて作業場や事務所にチャイムがなる様に受信機を置いてます。
防犯にも役立つので有ると大変良いと思います。
音の種類も豊富で音量も細かく調整できるのでとても使いやすいです。
稀に感知しないときがあるので、そこだけ改善できれば嬉しいです!