リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
防雨型 タッチセンサー送信機 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320829
品番
XP10T
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軽い力でタッチするだけで受信機へ送信
使用温度範囲(℃)
-10〜45
電源
コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)
本体質量(g)
約40
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)
電池寿命
約1年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×81×24