受信チャイム【木目調】 単品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67320847 品番XP700M
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電波を受信すると「音」「光」でお知らせ

電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)約85 ランプ受信時:オレンジランプが点滅 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45〜90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×91×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする