防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 単品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67320953 品番XP10C
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナンバー消し機能付きのタッチセンサー
受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。

使用温度範囲(℃)-10〜45 電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属) 本体質量(g)約37 ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音 電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ電池式 設置場所屋内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする