リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
受信LEDライト 単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320969
品番
XP120
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
荷物の多い日も安心便利。
防雨仕様で軒先や玄関にも。
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
約148
ランプ
受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電源タイプ
電池式
動作モード
光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗
設置場所
屋内/屋外
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×91×32