リーベックス
リーベックスの 玄関まわり
リーベックスの インターホン・ドアホン・チャイム
リーベックスの チャイム
受信撮影カメラ 単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67320978
品番
XP1000
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
電源
単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
約150
ランプ
受信時:赤ランプが点灯(ON/OFF切替可)
電池寿命
写真:約6ヶ月(1日10回撮影)、動画:約3ヶ月(1日10回録画)
電源タイプ
電池式
動作モード
写真モード/動画モード
設置場所
屋内/軒下
電波到達距離(m)
屋外見通し最大100、屋内見通し最大50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
142×74×37