※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸製鋼
神戸製鋼の 溶接ワイヤー
神戸製鋼の 溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用
軟鋼〜550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
67321005
品番
MX-55K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
AWS規格
A5.20 E70T-1C該当
電流範囲(A)
(下向き)250〜550、(横向き)250〜450
JIS規格
Z3313 T550T15-0CA-U (旧Z3313 YFW-C55DM)
ワイヤー径(Φmm)
1.4
ワイヤー種類
フラックス入り
用途
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。