UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 1眼型 メガネ
保護ゴーグル つるタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67322895
品番
6X1.00.00.00
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
【つる】ソフトパッド付き、長さ・角度調整機能、UVカット
形状
二眼型
質量(g)
57
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
2-9810-11