アズワン
アズワンの 液体吸収剤・処理剤
アズワンの チューブタイプ吸収材
液体吸収ソックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
67322956
品番
OS20
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
液体危険物をすばやく吸収します。オイルフェンス、防液堤になります。
材質
ポリエステル・セルロース
質量(kg)
6
色
白
長さ(m)
1
対応
油・溶剤
アズワン品番
3-1583-12
吸収量(L)
3
寸法(Φcm)
8