UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 一般用メガネ
UNIVETの パソコン用 メガネ
ブルーライトカットグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67323017
品番
5X7.03.00.04
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
525nmのブルーライト・紫外線を100%カットします。
つるの長さを調節でき、ソフトな着け心地です。
仕様
ブルーライト・紫外線100%カット/つる長さ調整可能
材質
フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)
37
レンズ色
オレンジ
度数
度無し
アズワン品番
3-260-11