UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全ゴーグル
UNIVETの その他安全ゴーグル
保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67323026
品番
620U.02.10.00
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
TPR製のフレームは柔らかく、着け心地が良いです。
球面レンズの湾曲が強く、下を向いた際の視認性に優れており、工具等の使用時に適しています。
フレーム上部に通気穴があり、通気性が高くなっています。
仕様
UVカット
材質
フレーム/PP・TPR樹脂、バンド/ナイロン
形状
ゴーグル型
質量(g)
91
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
3-262-11
各種認証
EN166