BL-321S-02 電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研 67323078

電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67323078 品番BL-321S-02
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。

仕様漏れ率:B級(5.0%以下) セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型 質量(g)252以下 国家検定合格番号第TP100号 バッテリー専用リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 捕集効率(%)95以上(PL1) バッテリー容量(mAh)1100 アズワン品番3-5645-01 ファン大風量型 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする