フェイスプロテクション ゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67323123 品番6X3000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般的なメガネの上からでも装着できます。
製品を装着した上から一般的なイヤーマフを利用できます。
飛来物・飛沫を確実に防止します。
ゴーグルとシールドを組み合わせることで、フェイスプロテクションとして使用できます。

仕様メガネ併用可、イヤーマフ併用可、PPE:カテゴリーIII 形状ゴーグル型 質量(g)75 レンズポリカーボネート 材質(フレーム)PP/TPR 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線遮断率(%)99 紫外線波長(nm)385 アズワン品番3-6384-21
注意
※ゴーグルとシールドはそれぞれ別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする