UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 1眼型 メガネ
クッション付セーフティグラス 625 Ultra Light
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67323577
品番
625.03.00.00
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
上部と鼻部分のクッションと調節可能なバンドのため、頭部への圧力を和らげています。
湾曲で横に伸びたレンズのため、幅広い範囲を保護できます。
仕様
上部/鼻部分クッション/バンド調節可能
形状
ゴーグル型
質量(g)
39
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)
99
紫外線波長(nm)
385
アズワン品番
4-2202-01