紫外線用メガネ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67325284 品番NO-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

長波長紫外線によって生ずる青いモヤ”blue haze”を取り去り、最適なコントラストを得る事ができます。

仕様紫外線カット 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)特殊プラスチック 紫外線遮断率(%)100 アズワン品番9-035-11
関連資料:(0.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする