トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
防塵メガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67325293
品番
UL-100 TBPC
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
全周カバー型フレームで高い防塵効果を発揮します。
鼻にかかる負荷を少なくした軽量レンズです。
仕様
軽量型
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
アセチロイド
材質(レンズ)
CR-39(樹脂)
アズワン品番
9-035-21