オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
USB3Visionカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
2448×2048
注文コード
67326674
品番
STC-MBS500U3V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類
カメラ本体
センサータイプ
2/3型
センサー
IMX264
対応
USB3Vision
解像度
5M
カラーモード
モノクロ
画素数
2448×2048
フレームスピード(fps)
35.8
レンズマウント
Cマウント
セル寸法(μm)
3.45×3.45