※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク カスガイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100本)
材質
鉄 電気亜鉛めっき
注文コード
67339527
品番
00036132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。
材質
鉄 電気亜鉛めっき
寸法(mm)
45×150
質量(g)
43
規格
Zマーク金物
太さ(Φmm)
6
注意
※規格サイズはあくまで規格名称です。実寸法とは異なりますので、ご注意下さい。