画像準備中

U字溝(フタ)のみ

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67348618 品番 90型
参考基準価格(税別)¥661 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。

寸法L(mm)600 質量(kg)約6.3 種類U字溝 寸法H(mm)30 寸法W(mm)90 寸法SW(mm)140
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67348602
2020-07-07
用途:
雨みぞの蓋
サービス業

割れやすい。数本が割れていたので、佐川急便に持って行って、送り返して取り替えてもらった。モノタロウは、保険がついているので安心。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする