羽子板付沓石

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67348654 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。

長さ(mm)(羽子板)約85 寸法(mm)140×175 質量(kg)約8 高さ(mm)150 用途工事や作業用 材質コンクリート タイプ(小)150型
注意
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
全国数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,100 / 税込 ¥5,610
全国数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,800 / 税込 ¥7,480
全国数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,500 / 税込 ¥9,350
全国数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,200 / 税込 ¥11,220
全国数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,900 / 税込 ¥13,090
全国数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,600 / 税込 ¥14,960
全国数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,300 / 税込 ¥16,830
全国数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,000 / 税込 ¥18,700
全国数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,700 / 税込 ¥20,570
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67348654 - 28545205 - 羽子板付沓石 ノーブランド 羽子板付沓石 ノーブランド 1セット(2個) 1,698 税込1,868 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67348654
2018-08-17
用途:
土台だけでなく使える。
その他業種

一般的なウッドデッキの土台としてでなく。
ヨシズが風で倒れないように重しとしても使えます。
何よりもホームセンターで買うより安く配送もしてもらえるのが非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする