※着用例(モデル173cm)

- 胴付長靴 モノタロウ 67351068 - 胴付長靴 モノタロウ 67351068 - 胴付長靴 モノタロウ 67351068 - 胴付長靴 モノタロウ 67351068 - 胴付長靴 モノタロウ 67351068

胴付長靴

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 67351068 品番 -
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。
長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。
サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。
サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。

ネイビー×ライトネイビー 用途水産加工や土木作業など 材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン サイズM 質量(g)約2110 サイズ(cm)26 股下(cm)約80 足幅3E 胴囲(cm)約120
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※不適切な使用、取り扱いは製品の破損、事故に繋がりませすので、必ず以下の注意事項をお守りください。
※着用時には水中で滑ったり転倒しないよう十分にご注意ください。
※水中で使用される際には、目安として股下20cmくらい迄の深さにしてください。
これ以上の深さで使用されると、体に受ける水圧が強くなり大変危険です。
※流れる場所での使用は深さに関わらず大変危険ですのでおやめ下さい。
※使用前に必ず水漏れや靴底の磨耗がないかを点検し、水漏れや磨耗があった場合の使用をおやめ下さい。浸水やスリップの原因になります。
※ご自分のサイズにあったものを使用してください。サイズが合わないものを使用すると足を痛めたり、転倒に繋がるおそれがあります。
※高温には近づけないでください、軟化したり変形したりするおそれがあります。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。破れ、浸水の原因になります。
※ご使用後は汚れを落とし、直射日光を避け、風通しの良い場所で充分に乾かしてから保管してください。
※使用状況や保管方法によりの部材劣化は避けられない事をご承知ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
川掃除

足サイズに合わせてMサイズを買いました。
自分のふくらはぎ周長のいちばん太い箇所が40cmですが、きついです。
余裕は殆ど無く、ズボンをはいているとめくれ上がります。

足のサイズで選びましたが、つま先に詰め物する前提で大きいものを選ぶのがいいのかもしれません。

着用も面倒(背中のベルトを前に回す際に左右を正しく掴めない)で、一人で着るには姿見が無いと苦労します。
ベルトに左右の識別マークを付けることをお勧めします。

太ももまで水に漬かりましたが、冬の川でもだいぶ快適です。

2026-02-27
用途:
地下ピットでの配管作業
サービス業

柔軟性、防水性、作業性ともに良好。這っての作業だったので、ひざ当ても購入して使用したのが良かった。這う姿勢になる方には、ひざ当てもお勧めします。

対象商品:
67351068
2026-03-20
用途:
高圧洗浄作業 等
卸売・小売業

サイズM 足26cmを購入しましたが少々小さくキツイですね。普通靴26cmの場合、ワンサイズ大きい方が良いと思います。試着せず購入するのでその辺の注意表記があると良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-17
用途:
狩猟(カモ)、釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

初の実戦投入が、令和7年8月豪雨災害でした。
若干、足(モモ)がキツイかな?とは思いましたが、何の問題もなく冠水地域に侵入できました。
内側にある胸ポケットが便利でした(スマホを入れて移動)が、前かがみになるときに落下しそうで怖いですね。
ボタンやチャック等で脱落防止できれば、なお良いです。

それを踏まえても、お値段以上の仕事ぶりでした。

対象商品:
67351095
2025-05-08
用途:
川の中の調査
建設業・工事業

匂いがなくていい感じです
28 CM 注文して履いた感じ も サイズ いいです

2025-04-12
用途:
水路清掃時に使用

値段の割に耐久性もよく動きやすいし履き心地もいいです

対象商品:
67351077
2025-08-15
用途:
水産業務用
有限会社しゃくなげの森 様 (農・林・水産業)

とても使い勝手が良くコストパフォーマンスが良いと思います。次回またリピートしたい商品です。

対象商品:
67351086
2024-05-03
用途:
サーフの釣り
金成 様 (製造業)

釣り具のウエーダーと遜色
無しです。
耐久性はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする