ミヤコ
ミヤコの 継手・パイプ
ミヤコの 継手
ミヤコの 銅管用継手
銅管内ネジアダプタ 異径
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67351183
品番
T153
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
呼び径(B)
1/2
寸法d(Φmm)
12.81
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
全長(mm)
27
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
27
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材