ペンギンライター
ペンギンライターの イベント・ノベルティ・行楽用品
ペンギンライターの アウトドア・行楽用品
ペンギンライターの ガス用品
シガレットケース(タバコケース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67351892
品番
SCP-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
100
幅(mm)
66
厚さ(mm)
37
材質
本牛革
加工
箔型押し加工