SK11
SK11の 手研磨
SK11の 研磨シート
SK11の 布ペーパー
ハンドサンダーマジック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67354236
品番
70X240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サンドペーパーの交換が便利なマジック式です。手作業研磨が効率UPします。マジックテープ式でペーパーの脱着が簡単です。
用途
平面研磨作業。
仕様
サンディングロールマジックテープ付用
材質
(板部)アルミニウム
取付面(mm)
70×240
材質(柄部)
ビーチ
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※用途に合わせて別売の「サンディングロールマジックテープ付」をご利用ください。