タフゴム樽

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67355015 品番#30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

土木、建築、工業、農業、漁業、あらゆる産業、学校、店舗備品などに使用できます。大容量の丸型練り樽です。丈夫で使いやすい製品です。

容量(L)28 用途プロ用建材容器。 材質EVA ブラウン 外寸(mm)474×474×222 内寸(mm)440×440×205
注意
※ご使用前にヒビや割れのないことをご確認ください。
※容器としての用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする