画像準備中

手動ポンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67356996 品番P76N
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ポンピング操作・レリーズハンドルの開閉操作が しやすくなりました。
ポンピング操作力が約20%軽減され、70MPa (700kg/c m2)まで
容易に圧力上昇できるようになりました。
タンク容量・有効吐出量が多くなりました。
運搬用の取っ手がつきました。

質量(kg)約6 最大吐出圧力(MPa)700 (700kg/c m2) 吐出量(mL)2.4/st タンク油量(mL)800 有効油量(mL)700 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする