曜日別特売
1MM 皮ポンチ SK11 67357158

1MM 皮ポンチ SK11 67357158
1MM 皮ポンチ SK11 67357158

皮ポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)1
内容量1本注文コード67357158品番1MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。

用途
皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼直径(Φmm)1
注意
※皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。
※材料を手に持っての作業はしないで下さい。
※金槌で指をたたかないように注意して下さい。
※穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。
※刃部を傷めないように保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357228
2021-06-27
用途: ビニールシートの穴あけ加工

以前にこのメーカーの12㎜のポンチを購入して切れ味が良かったので今回16㎜のものを購入しました。
しかし1㎜厚のビニールシートの打ち抜きが12㎜のものに比べ格段に悪かったです。
皮ポンチシャープナーで研ぐと綺麗に打ち抜くことができました。
日本製ですが品質にムラがあるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 67357228
2019-03-18
用途: 金属箔の打ち抜き
製造業

他社品と比べて価格が安いですが、材質の表示がほしいかなと思いました。国産品とのことでしたので、ある程度安心して買いましたが、
さびやすいものもありますのでよろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 67357246
2019-04-10
用途: 厚紙・ダンボール・フェルト板の打ち抜き

散弾実包のリローディング作業に使用。12ゲージなら19mm、20ゲージなら16mmを選択すれば、厚紙(オーバーショットカード)、ダンボール(ナイトロカード)、フェルト板(ベースワッズ)全てを賄えるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする