皮ポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67357167 品番 2MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。

材質炭素工具鋼 直径(Φmm)2 用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
注意
※皮ポンチ用下敷きを使って作業して下さい。
※材料を手に持っての作業はしないで下さい。
※金槌で指をたたかないように注意して下さい。
※穴あけ用途以外の使用は避けて下さい。
※刃部を傷めないように保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67357228
2021-06-27
用途:
ビニールシートの穴あけ加工

以前にこのメーカーの12oのポンチを購入して切れ味が良かったので今回16oのものを購入しました。
しかし1o厚のビニールシートの打ち抜きが12oのものに比べ格段に悪かったです。
皮ポンチシャープナーで研ぐと綺麗に打ち抜くことができました。
日本製ですが品質にムラがあるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
67357228
2019-03-18
用途:
金属箔の打ち抜き
製造業

他社品と比べて価格が安いですが、材質の表示がほしいかなと思いました。国産品とのことでしたので、ある程度安心して買いましたが、
さびやすいものもありますのでよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
67357246
2019-04-10
用途:
厚紙・ダンボール・フェルト板の打ち抜き

散弾実包のリローディング作業に使用。12ゲージなら19mm、20ゲージなら16mmを選択すれば、厚紙(オーバーショットカード)、ダンボール(ナイトロカード)、フェルト板(ベースワッズ)全てを賄えるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする