特大カシメ玉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20組) 注文コード67357413 品番NO.150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。 適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500) 長さ(mm)カシメ玉の足:約10 径(Φmm)カシメ玉:約13 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約4〜6.5
注意
※カシメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。
※薄生地の補強や厚さ調整にポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67357413
2018-02-14
用途:
腰袋の補修に

腰袋のカシメが抜けたので、使ってみました。
抜け止めに根太ボンドを塗ってから、取付た方がいいです。取付は簡単です。腰袋の内側に鉄板を入れて外側から重いハンマーで叩くだけです。
安いので、また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする