お掃除綿棒 お試しセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様しずく型:4.8mm・10本入・全長:75mm・木軸、しずく型:5.0mm・10本入・全長:75mm・紙軸、円すい型:6.0mm・5本入・全長:75mm・木軸 注文コード67357876 品番OM-SET1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

年末の清掃や、日々のお掃除に便利な、お掃除用綿棒です。耳かき綿棒に比べ、綿球が硬く、作業中に綿くずが出にくい仕様になっています。
色々な形状・長さをセットにしたお試し用セットです。清掃作業以外にも、車・バイクなどのメンテナンスにも使用出来ます。
プラモデル製作時の、塗料の塗り作業、余分な塗料の拭き取りなどにも使えます。

仕様しずく型:4.8mm・10本入・全長:75mm・木軸、しずく型:5.0mm・10本入・全長:75mm・紙軸、円すい型:6.0mm・5本入・全長:75mm・木軸 用途細かい部分の清掃作業。 材質(軸)紙、木
注意
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※滅菌処理をしておりませんので、人体には使用しないで下さい。
※使用方法・対象物によってはキズがつくことがあります。レンズなどキズのつきやすい対象物には、十分注意してお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする