曜日別特売
OM-SET3 お掃除綿棒 お試しセット SK11 67357894

OM-SET3 お掃除綿棒 お試しセット SK11 67357894
OM-SET3 お掃除綿棒 お試しセット SK11 67357894

お掃除綿棒 お試しセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット仕様しずく型:4.8mm・5本入・全長:150mm・木軸、しずく型:8.0mm・3本入・全長:150mm・木軸、円すい型:12.0mm・1本入・全長:150mm・木軸、上部平型:12.0mm・1本入・全長:150mm・木軸注文コード67357894品番OM-SET3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

年末の清掃や、日々のお掃除に便利な、お掃除用綿棒です。耳かき綿棒に比べ、綿球が硬く、作業中に綿くずが出にくい仕様になっています。
色々な形状・長さをセットにしたお試し用セットです。清掃作業以外にも、車・バイクなどのメンテナンスにも使用出来ます。
プラモデル製作時の、塗料の塗り作業、余分な塗料の拭き取りなどにも使えます。

用途
細かい部分の清掃作業。
仕様しずく型:4.8mm・5本入・全長:150mm・木軸、しずく型:8.0mm・3本入・全長:150mm・木軸、円すい型:12.0mm・1本入・全長:150mm・木軸、上部平型:12.0mm・1本入・全長:150mm・木軸材質(軸)紙、木
注意
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※滅菌処理をしておりませんので、人体には使用しないで下さい。
※使用方法・対象物によってはキズがつくことがあります。レンズなどキズのつきやすい対象物には、十分注意してお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする