セフティポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67358576 品番 CP-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。円形や、異形物の穴あけ時のポンチングに最適です。
握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)125 用途穴あけ時の位置決め作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
注意
※本体にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※ポンチ先端部には触れないようにしてください。
※作業時には手袋を着用してください。
※ハンマーで指を叩かないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする