セフティポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67358637 品番 BP-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。トタンなどに釘穴をつけるときや、スプレー缶等の穴あけに便利です
。握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。高周波熱処理を施しており、耐久性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)165 用途穴あけ・千枚通し作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上クロームメッキ
注意
※用途以外での使用は避けて下さい。
※本体にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※作業時には手袋を着用してください。
※ハンマーで指をたたかないようにご注意ください。
※ポンチ先端部には触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする