SK11
SK11の 手研磨
SK11の ヤスリ
SK11の ボードヤスリ
ボードヤスリショート175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67359373
品番
SSBF-42L アラメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
目の粗さ
荒目
適合材
石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材
幅(mm)
約42
全長(mm)
175
用途
石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。
材質
亜鉛メッキ
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※ヤスリはサビが大敵です。使用後はブラシ等で切り粉をきれいに取り払ってから保管して下さい。
※加工物をクランプ等でしっかりと固定して下さい。