曜日別特売
#240 サンディングロール布 木工用 SK11 67359443

#240 サンディングロール布 木工用 SK11 67359443
#240 サンディングロール布 木工用 SK11 67359443

サンディングロール布 木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード67359443品番#240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。

用途中荒目ペーパーの目ならし、木工素地仕上、塗装前仕上げ。粒度240適合材木工幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ中目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする