曜日別特売
#40 サンディングロール布 金属用 SK11 67359452

#40 サンディングロール布 金属用 SK11 67359452
#40 サンディングロール布 金属用 SK11 67359452

サンディングロール布 金属用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード67359452品番#40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。

用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ超荒目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67359452
2018-06-01
用途: ベルトサンダーに使用、実用的

長さ33cm、幅10mmに切り接続は、フィラメントテープを使用。
BY-1030ベルトサンダーで使用しています。
専用のベルトは、粒度が荒い物が無いので、自分で製作。
価格の面でもお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする