サンディングロール布 金属用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67359468 品番#100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。

粒度100 適合材金属 幅(mm)75 長さ(m)3 用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。 仕様空研ぎ・水研ぎ兼用 目の粗さ中荒目
注意
※用途以外には使用しないでください。
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67359468
2021-07-13
用途:
DIY用

欲しい長さにカットして使用出来るのでお勧め品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする